SIEMENS - Labeling plate SX029161 - 3SU1900-0BE31-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Szélesség - 112 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029161
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BE31-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BE31-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
112 mm
Magasság:
38 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült.
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését.
- Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként is funkcionálnak.
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra.
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link.
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés.
- Minimalizált hibaforrások a szabványos huzalozásnak köszönhetően.
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
Címkézőtábla VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógombhoz a házban
Öntapadós címkézési tábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.