SIEMENS - Labeling plate SX029162 - 3SU1900-0BE31-0AT0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Szélesség - 112 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029162
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BE31-0AT0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BE31-0AT0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
112 mm
Magasság:
38 mm
Címkézőtábla VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú hajtóműhöz, a házban, sárga, felirattal: NOT-HALT, öntapadó Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfóliój