Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE SX029164 - 3SU1900-0BG16-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE SX029164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029164

Gyártói cikkszám

3SU1900-0BG16-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0BG16-0AA0

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

kerek

Külső átmérő:

40 mm

Szélesség:

-99999 mm

Magasság:

-99999 mm

    Címkézőtábla potenciométerhez

    A Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, masszív anyagokból készült, és egyszerű telepítést kínál.

    Műszaki részletek:

    • Külső átmérő: 40 mm
    • Felirat nélküli fekete címke
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Rápattintható koncepció, amely egy kézzel is telepíthető
    • Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
    • IP védettség ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége