SIEMENS - LABELING PLATE SX029165 - 3SU1900-0BG16-0RT0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - kerek
Külső átmérő - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029165
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BG16-0RT0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BG16-0RT0
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
kerek
Külső átmérő:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
- Külső átmérő: 40 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak, beépített csavarodás elleni védelem
- Ipari és kültéri használatra alkalmas, magas fokú védelem
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőtábla potenciométerhez
A Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, fekete címkével és fehér betűtípussal, a felirattal: 0...9.