SIEMENS - LABELING PLATE SX029166 - 3SU1900-0BG16-0RU0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - kerek
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029166
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BG16-0RU0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BG16-0RU0
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
kerek
Külső átmérő:
40 mm
- Külső átmérő: 40 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését
- Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként is funkcionálnak
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetők
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Egyszerűen szerelhető és használható
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
Címkézőtábla potenciométerhez
A Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, fekete címkével és fehér betűtípussal, grafikus szimbólummal: felfutás.