SIEMENS - Labeling plate SX029167 - 3SU1900-0BG16-0SA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - kerek
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029167
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BG16-0SA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BG16-0SA0
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
kerek
Külső átmérő:
40 mm
- Külső átmérő: 40 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőtábla potenciométerhez
A Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, fekete címkével és fehér betűtípussal, felirattal: 0...10.