SIEMENS - LABELING PLATES FOR PRINTING SX029169 - 3SU1900-0BJ61-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
480 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029169
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BJ61-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BJ61-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Címkézőlapok nyomtatáshoz és címketartóra ragasztáshoz, címkeméret 12,5x27mm, fehér, felirat nélkül, öncímkézéshez, 5 lap A4, 480 címke Címkék nyomtatáshoz a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák címkézéséhez. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló n