SIEMENS - LABELING PLATES FOR PRINTING SX029171 - 3SU1900-0BL61-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyzetes
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
480 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029171
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BL61-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BL61-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyzetes
Szélesség:
27 mm
Magasság:
27 mm
- Címkeméret: 27x27 mm
- Szín: fehér, felirat nélkül
- Öncímkézéshez alkalmas
- 10 lap A4, összesen 480 címke
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors egységfelszerelés speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlapok nyomtatáshoz és címketartóra ragasztáshoz
A címkézőlapok célja a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák címkézésének megkönnyítése.