SIEMENS - LABELING PLATES FOR PRINTING SX029172 - 3SU1900-0BM61-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyzetes
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
700 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029172
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BM61-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BM61-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyzetes
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
- Címke mérete: 22x22 mm
- Szín: fehér
- Felirat: nélkül
- Öncímkézéshez: 10 lap A4, 700 címke
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Részletes dokumentáció elérhetősége
- Egyszerű telepítés, egy kézzel is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Innovatív rápattintható koncepció
- Robusztus készülékek, amelyek nagynyomású sugárral is tisztíthatók
Címkézőlapok nyomtatáshoz és burkolatra ragasztáshoz
A termék célja a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák címkézésének megkönnyítése.