SIEMENS - Lábkapcsoló 2z+2ny IP65 kábel bevezető M20x1,5 GT24637 - 3SE2903-1AB20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - csak be
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Nem
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209576599
Sonepar cikkszám
GT24637
Gyártói cikkszám
3SE2903-1AB20
Gyártói típuskód
3SE2903-1AB20
Parancsfajta:
csak be
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Szélesség:
70 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
220 mm
- Fémház IP65
- 2 NO + 2 NC érintkező
- Kábelbevezetés: M20 x 1,5
- Biztonságos működés veszélyes környezetben
- Keze szabadon tartása a munkavégzés során
- Robusztus és tartós kialakítás
Pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló, 1 pedál fedél nélkül, reteszelés nélkül
A Pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló SIRIUS 3SE29 ideális kezelőeszköz az üzem különösen veszélyes részein, lehetővé téve a kezek szabadon tartását.