SIEMENS - Lábkapcsoló 2z+2ny IP65 kábel bevezető M20x1,5 SN017432 - 3SE2932-1AB20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Nem
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209576681
Sonepar cikkszám
SN017432
Gyártói cikkszám
3SE2932-1AB20
Gyártói típuskód
3SE2932-1AB20
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Szélesség:
193 mm
Magasság:
68 mm
Mélység:
221 mm
- 2 pedál fedél nélkül
- Reteszelés nélkül
- Fémház IP65
- Kábelbevezetés M25 x 1,5
- Lassú érintkező 2 NO+2 NC pedálonként
- Biztonságos használat a veszélyes területeken
- Szabad kezek a munkavégzés során
- Robusztus és tartós fémház
- Magas IP65 védettség a környezeti hatások ellen
Pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló
A pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló SIRIUS 3SE29 ideális megoldás a növény különösen veszélyes részein történő használatra, lehetővé téve a szabad kezek használatát.