Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 1,1KW 3A 200-400V IP20 GT98736 - 3RW3003-1CB54

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  1,1KW 3A 200-400V IP20 GT98736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-400 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-230 V

  • Belső áthidaló - Nem

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209557802

Sonepar cikkszám

GT98736

Gyártói cikkszám

3RW3003-1CB54

Gyártói típuskód

3RW3003-1CB54

Névleges feszültség Ue:

200-400 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-230 V

Belső áthidaló:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

3 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

0.55 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

1.1 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

1.1 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

SIRIUS lágyindító 22,5 mm 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C 200-400 V AC, 24-230 V AC/DC Csavaros kapcsok SIRIUS 3RW3003 lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindítójához. Lágyindítás, áramcsúcsok csökkentése, tápfeszültség ingadozások megelőzése indításkor