Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Lágyindító 11kW 400VAC 25A vez: 110-230VUC G66378 - 3RW3026-1AB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 11kW 400VAC 25A vez: 110-230VUC G66378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-460 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

137 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209377363

Sonepar cikkszám

G66378

Gyártói cikkszám

3RW3026-1AB14

Gyártói típuskód

3RW3026-1AB14

Névleges feszültség Ue:

200-460 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

25 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

5.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

11 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 11kW 400VAC 25A vez: 110-230VUC