Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 143A 75kW/400V 110-250 VAC SN118759 - 3RW5055-6TB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 143A 75kW/400V 110-250 VAC SN118759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-250 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

345 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621060293

Sonepar cikkszám

SN118759

Gyártói cikkszám

3RW5055-6TB14

Gyártói típuskód

3RW5055-6TB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-250 V

Belső áthidaló:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

beállítható

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

143 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

37 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

75 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-250 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

SIRIUS lágyindító 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Csavarkapcsok Termisztor bemenet Lágyindító SIRIUS 3RW50 Basic Teljesítmény egyszerű alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágy indításához és leállításához. Lágyindítás, áramcsúcsok csökkentése, táp