Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 15KW 32A 110-230AC/DC IP20 GT77636 - 3RW4027-1BB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  15KW 32A  110-230AC/DC IP20 GT77636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209691728

Sonepar cikkszám

GT77636

Gyártói cikkszám

3RW4027-1BB14

Gyártói típuskód

3RW4027-1BB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a mechanikai terhelést.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 15 kW/400 V
    • Áram: 32 A
    • Feszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Maximális feszültség: 690 V-ig
    • Vezérlő tápfeszültség: 24 V-os változatok elérhetők
    • Motorvédelem: Termisztoros motorvédelem a 3RW30/40 S3 méretig és minden 3RW44 egységnél
    • Opcionális: Linkmodul és ventilátor a kompakt kialakításhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a tápfeszültség ingadozások hatását indításkor.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Intelligens felügyeleti funkciók védik a lágyindítót a túlmelegedéstől és a motort a túlterheléstől.
    • Gyors és egyszerű hibaeltávolítás távoli helyről az integrált távoli visszaállítással.
    • Világszerte engedélyezett, beleértve a veszélyes területeken történő alkalmazásokat (ATEX vagy IEC Ex).
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.