Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 15KW 400V AC 110-230VUC IP20 GT59980 - 3RW3027-1BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 15KW 400V AC 110-230VUC IP20 GT59980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

137 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209719446

Sonepar cikkszám

GT59980

Gyártói cikkszám

3RW3027-1BB04

Gyártói típuskód

3RW3027-1BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC

    A SIRIUS 3RW30 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 15 kW/400 V
    • Áram: 32 A
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros és rugós kapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA
    • Kompatibilitás: 690 V-ig terjedő táprendszerek
    • Opció: Linkmodul a megszakítókhoz való rögzítéshez

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a táphálózat terhelését és a hajtás mechanikai terhelését.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.