Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Lágyindító 15KW 400V AC 32A/ 24V AC/DC műk.fesz./ GT56730 - 3RW3034-1AB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 15KW 400V AC 32A/ 24V AC/DC műk.fesz./ GT56730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-460 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

159 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209374447

Sonepar cikkszám

GT56730

Gyártói cikkszám

3RW3034-1AB04

Gyártói típuskód

3RW3034-1AB04

Névleges feszültség Ue:

200-460 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 15KW 400V AC 32A/ 24V AC/DC műk.fesz./