SIEMENS - Lágyindító 15kW 400VAC 32A/10-250VAC műk.fesz./ IP20 GT01802 - 3RW3034-1AB14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 200-460 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
159 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209374454
Sonepar cikkszám
GT01802
Gyártói cikkszám
3RW3034-1AB14
Gyártói típuskód
3RW3034-1AB14
Névleges feszültség Ue:
200-460 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
32 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
7.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
15 kW
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem