Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 15KW 400VAC vez: 200-480VAC 24VAC/DC IP20 GT66783 - 3RW4027-1BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  15KW 400VAC vez: 200-480VAC 24VAC/DC IP20 GT66783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209691704

Sonepar cikkszám

GT66783

Gyártói cikkszám

3RW4027-1BB04

Gyártói típuskód

3RW4027-1BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 32 A
    • Teljesítmény: 15 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Védelmi funkciók: Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
    • Maximális áramerősség korlátozás: Beállítható
    • Engedélyezett: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex
    • Termisztoros motorvédelem: 3RW30/40 S3 méretig és 3RW44 egységek

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás és áramcsúcsok csökkentése
    • Tápfeszültség ingadozások megelőzése indításkor
    • A táphálózat terhelésének csökkentése
    • Signifikáns hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás
    • Rendkívül egyszerű kezelhetőség
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében
    • Opcionális linkmodul a megszakítókra való rögzítéshez
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében