Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 18,5KW 24V AC/DC 38A IP20 SN053868 - 3RW4028-1BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 18,5KW 24V AC/DC 38A IP20 SN053868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209691766

Sonepar cikkszám

SN053868

Gyártói cikkszám

3RW4028-1BB04

Gyártói típuskód

3RW4028-1BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

38 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

18.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S0 38 A

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásait indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 18,5 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Maximális áram: 38 A
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Védelmi funkciók: Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex
    • Kompatibilitás: 690 V-ig terjedő táprendszerek
    • Vezérlő tápfeszültségek: Különböző változatok 24 V-os vezérlő tápfeszültséggel

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a táphálózat terhelését és a hajtás mechanikai terhelését.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass kompakt felépítést és alacsony hőelvezetést biztosít.
    • Gyors és egyszerű hibaeltávolítás távoli helyről az integrált távoli visszaállítással.
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében a kapcsolószekrényben.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.