Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 18,5KW 400VAC 38A vez: 24VAC/DC IP20 SN068185 - 3RW3028-1BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 18,5KW 400VAC 38A vez: 24VAC/DC IP20 SN068185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

137 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209719460

Sonepar cikkszám

SN068185

Gyártói cikkszám

3RW3028-1BB04

Gyártói típuskód

3RW3028-1BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

38 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

18.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S0 38 A

    A SIRIUS lágyindító célja a háromfázisú aszinkron motorok lágyindítása, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Technikai részletek:

    • Teljesítmény: 18,5 kW/400 V
    • Áram: 38 A
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Kompatibilitás: IEC és UL/CSA engedélyezett
    • Vezérlő tápfeszültség: 24 V-os változatok elérhetők
    • Termisztoros motorvédelem: Néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egység

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás a mechanikai terhelés csökkentésével
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás
    • Rendkívül egyszerű kezelhetőség
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében
    • Alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer