Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 18,5KW 400VAC vez: 200-480VUC IP20 GT81413 - 3RW4028-1BB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  18,5KW 400VAC vez: 200-480VUC IP20 GT81413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209691780

Sonepar cikkszám

GT81413

Gyártói cikkszám

3RW4028-1BB14

Gyártói típuskód

3RW4028-1BB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

38 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

18.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S0 38 A

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motor lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 38 A
    • Teljesítmény: 18,5 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex
    • Vezérlő tápfeszültség: 24 V-os változatok elérhetők
    • Termisztoros motorvédelem: 3RW30/40 S3 méretig és minden 3RW44 egység

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass lehetővé teszi a kompakt felépítést és alacsony hőelvezetést a kapcsolószekrényben.
    • Intelligens felügyeleti funkciók védik a lágyindítót a túlmelegedéstől és a motort a túlterheléstől.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében.