Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 18,5KW AC 400-600V, AC/DC 110-230V IP20 GT76762 - 3RW4027-1BB15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  18,5KW AC 400-600V, AC/DC 110-230V IP20 GT76762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 400-600 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209691759

Sonepar cikkszám

GT76762

Gyártói cikkszám

3RW4027-1BB15

Gyártói típuskód

3RW4027-1BB15

Névleges feszültség Ue:

400-600 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

-99999 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S0 32 A

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Technikai részletek:

    • Áram: 32 A
    • Teljesítmény: 18,5 kW/500 V
    • Feszültség: 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex
    • Vezérlő tápfeszültség: 24 V-os változatok elérhetők
    • Termisztoros motorvédelem: 3RW30/40 S3 méretig és minden 3RW44 egység

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a táphálózat terhelését és a hajtás mechanikai terhelését.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében és alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben.
    • Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és a túlterhelés elleni védelemhez.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében.