SIEMENS - Lágyindító 22KW, 38A, AC 400-600V, AC/DC 24V IP20 SN091158 - 3RW4028-1TB05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 400-600 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209691803
Sonepar cikkszám
SN091158
Gyártói cikkszám
3RW4028-1TB05
Gyártói típuskód
3RW4028-1TB05
Névleges feszültség Ue:
400-600 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
38 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
-99999 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
18.5 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen