Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 22KW , 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC IP00 SN104338 - 3RW4036-1TB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  22KW , 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC IP00 SN104338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209691834

Sonepar cikkszám

SN104338

Gyártói cikkszám

3RW4036-1TB04

Gyártói típuskód

3RW4036-1TB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

45 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

-99999 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

-99999 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S2 45 A

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki adatok:

    • Maximális áram: 45 A
    • Teljesítmény: 22 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Csavarkapcsok és rugós csatlakozók
    • Termisztoros motorvédelem
    • Integrált bypass
    • Engedélyezett világszerte (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazásokhoz is alkalmas

    Ügyfél előnyök:

    • Áramcsúcsok csökkentése és tápfeszültség ingadozások megelőzése indításkor
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség
    • Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és a túlterhelés védelmére
    • Gyors és egyszerű hibaeltávolítás távoli helyről az integrált távoli visszaállítással
    • Opcionális ventilátor a kompaktabb kialakítás érdekében
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer