Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 22kW 400VAC 45A vez: 110-230VUC IP00 SN073049 - 3RW3036-1BB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 22kW 400VAC 45A vez: 110-230VUC IP00 SN073049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

159 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209719279

Sonepar cikkszám

SN073049

Gyártói cikkszám

3RW3036-1BB14

Gyártói típuskód

3RW3036-1BB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

45 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

22 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S2 45 A, 22 kW/400 V

    A SIRIUS lágyindító célja a háromfázisú aszinkron motorok lágyindítása, amely csökkenti az áramcsúcsokat és megelőzi a tápfeszültség ingadozásait indításkor.

    Műszaki adatok:

    • Áram: 45 A
    • Teljesítmény: 22 kW/400 V
    • Tápfeszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA
    • Vezérlő tápfeszültség: 24 V-os változatok elérhetők
    • Termisztoros motorvédelem: Néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egység

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a táphálózat terhelését és a hajtás mechanikai terhelését.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass lehetővé teszi a kompakt felépítést és alacsony hőelvezetést a kapcsolószekrényben.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez, rugós csatlakozókkal is.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.