Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 22KW 400VAC 45A vez: 24VAC/DC IP00 GT54973 - 3RW3036-2BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 22KW 400VAC 45A vez: 24VAC/DC IP00 GT54973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

159 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209719323

Sonepar cikkszám

GT54973

Gyártói cikkszám

3RW3036-2BB04

Gyártói típuskód

3RW3036-2BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

45 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

22 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S2 45 A

    A SIRIUS 3RW30 lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 22 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Maximális áram: 45 A
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Kompakt felépítés: Integrált bypass
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA
    • Csatlakozók: Csavaros és rugós
    • Védelmi funkció: Termisztoros motorvédelem (néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egység)

    Ügyfél előnyök:

    • Áramcsúcsok csökkentése a tápellátás terhelésének minimalizálásával.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.