Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 30KW 400VAC 45A 200-480V AC, 110-230V AC/DC IP00 GT81905 - 3RW4037-1BB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  30KW 400VAC 45A 200-480V AC, 110-230V AC/DC IP00 GT81905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209692077

Sonepar cikkszám

GT81905

Gyártói cikkszám

3RW4037-1BB14

Gyártói típuskód

3RW4037-1BB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

63 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

18.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

30 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 63 A
    • Teljesítmény: 30 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Védelmi funkciók: Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
    • Maximális áramerősség korlátozás: Beállítható érték
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex
    • Teljesítménytartomány: 690 V-ig
    • Vezérlő tápfeszültségek: Széles választék

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass lehetővé teszi a kompakt felépítést és alacsony hőelvezetést.
    • Gyors és egyszerű hibaeltávolítás távoli helyről az integrált távoli visszaállítással.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakításhoz a kapcsolószekrényben.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.