Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Lágyindító 37kW/400V 75A Uc 110-230V GT43175 - 3RW3045-1AB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 37kW/400V 75A  Uc 110-230V GT43175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-460 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

154 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209398733

Sonepar cikkszám

GT43175

Gyártói cikkszám

3RW3045-1AB14

Gyártói típuskód

3RW3045-1AB14

Névleges feszültség Ue:

200-460 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

75 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

37 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 37kW/400V 75A Uc 110-230V