Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 37kW 72A 400V 200-480VAC 110-230V AC/DC IP00 SN095472 - 3RW4038-1BB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 37kW 72A 400V 200-480VAC 110-230V AC/DC IP00 SN095472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209692930

Sonepar cikkszám

SN095472

Gyártói cikkszám

3RW4038-1BB14

Gyártói típuskód

3RW4038-1BB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

72 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

37 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 72 A
    • Teljesítmény: 37 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros csatlakozók
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Védelmi funkciók: Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
    • Maximális áramerősség korlátozás: Beállítható érték
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex
    • Kompatibilitás: 690 V-ig terjedő táprendszerek

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás és áramcsúcsok csökkentése a tápfeszültség ingadozások megelőzésével.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében és alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben.
    • Gyors és egyszerű hibaeltávolítás távoli helyről az integrált távoli visszaállítással.
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.