SIEMENS - Lágyindító 3kW 12,5A 110-230AC/DC IP20 GT77635 - 3RW3014-1BB14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 200-480 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209719606
Sonepar cikkszám
GT77635
Gyártói cikkszám
3RW3014-1BB14
Gyártói típuskód
3RW3014-1BB14
Névleges feszültség Ue:
200-480 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-230 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
6.5 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
1.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
3 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
3 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem
- Áram: 6,5 A
- Teljesítmény: 3 kW/400 V
- Tápfeszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
- Csatlakozók: Csavaros kapcsok
- Hőmérséklet: 40 °C
- Engedélyezés: IEC és UL/CSA
- Kompatibilitás: 690 V-ig terjedő táprendszerek
- Vezérlő tápfeszültségek: Széles választék
- Termisztoros motorvédelem: Néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egység
- Csökkenti a hajtás mechanikai terhelését.
- Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
- Karbantartást nem igénylő kapcsolás.
- Rendkívül egyszerű kezelhetőség.
- Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében.
- Alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben.
- Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.
SIRIUS lágyindító S00 6,5 A, 3 kW/400 V
A SIRIUS 3RW30 lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindítójához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.