SIEMENS - Lágyindító 3kW/400VAC 6A UC24V S00 GT24070 - 3RW3014-1CB04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 200-460 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209402102
Sonepar cikkszám
GT24070
Gyártói cikkszám
3RW3014-1CB04
Gyártói típuskód
3RW3014-1CB04
Névleges feszültség Ue:
200-460 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
6 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
1.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
3 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem