Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 45KW 400VAC 80A 200-480VAC, 24V AC/DC IP00 SN009587 - 3RW4046-1BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  45KW 400VAC 80A 200-480VAC, 24V AC/DC IP00 SN009587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209693234

Sonepar cikkszám

SN009587

Gyártói cikkszám

3RW4046-1BB04

Gyártói típuskód

3RW4046-1BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

80 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

45 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S3 80 A

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Maximális áram: 80 A
    • Teljesítmény: 45 kW / 400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Integrált bypass a kompakt felépítéshez
    • Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és túlterhelés ellen
    • Globális engedélyezés (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazásokhoz is alkalmas

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás és áramcsúcsok csökkentése
    • Tápfeszültség ingadozások megelőzése indításkor
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz képest
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás
    • Egyszerű és gyors hibaelhárítás távoli visszaállítással
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész