Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Lágyindító 4KW/400V AC 9A,UC110-230V,S00 GT50945 - 3RW3016-1CB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  4KW/400V AC 9A,UC110-230V,S00 GT50945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-460 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209402072

Sonepar cikkszám

GT50945

Gyártói cikkszám

3RW3016-1CB14

Gyártói típuskód

3RW3016-1CB14

Névleges feszültség Ue:

200-460 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

9 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

2.2 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

4 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 4KW/400V AC 9A,UC110-230V,S00