Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 4KW/400V AC IP20 GT63677 - 3RW3016-1BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  4KW/400V AC IP20 GT63677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209719613

Sonepar cikkszám

GT63677

Gyártói cikkszám

3RW3016-1BB04

Gyártói típuskód

3RW3016-1BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

9 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

2.2 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

4 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

4 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S00 9 A

    A SIRIUS lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindítójához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Technikai részletek:

    • Teljesítmény: 4 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Maximális hőmérséklet: 40 °C
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Kompatibilitás: 690 V-ig terjedő táprendszerek
    • Vezérlő tápfeszültségek: Széles választék
    • Motorvédelem: Termisztoros motorvédelem néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egységben
    • Linkmodul: Opcionális, megszakítókra rögzíthető

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a táphálózat terhelését és a hajtás mechanikai terhelését.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében.
    • Világszerte engedélyezett (pl. IEC és UL/CSA).
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.