SIEMENS - Lágyindító 5,5KW 12,5 A 24V AC/DC IP20 SN100734 - 3RW3017-1BB14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 200-480 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209719644
Sonepar cikkszám
SN100734
Gyártói cikkszám
3RW3017-1BB14
Gyártói típuskód
3RW3017-1BB14
Névleges feszültség Ue:
200-480 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-230 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
12.5 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
3 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
5.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
5.5 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem
- Áram: 12,5 A
- Teljesítmény: 5,5 kW/400 V
- Feszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
- Csatlakozók: Csavaros és rugós kapcsok
- Hőmérséklet: 40 °C
- Engedélyezés: IEC és UL/CSA
- Kompatibilitás: 690 V-ig terjedő táprendszerek
- Vezérlő tápfeszültség: 24 V-os változatok elérhetők
- Termisztoros motorvédelem: Néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egység
- Lágyindítás a mechanikai terhelés csökkentésére
- Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest
- Karbantartást nem igénylő kapcsolás
- Rendkívül egyszerű kezelhetőség
- Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében
- Alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben
- Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer
SIRIUS lágyindító S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
A SIRIUS 3RW30 lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindítójához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.