Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 5,5KW 12,5A 110-230AC/DC IP20 GT70821 - 3RW4024-1BB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  5,5KW 12,5A  110-230AC/DC IP20 GT70821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209691582

Sonepar cikkszám

GT70821

Gyártói cikkszám

3RW4024-1BB14

Gyártói típuskód

3RW4024-1BB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

12.5 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

3 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

5.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S0 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Csavaros kapcsok

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motor lágyindításához és lefutásához készült, amely jelentős hely- és vezetékmegtakarítást biztosít.

    Technikai részletek:

    • Áram: 12,5 A
    • Teljesítmény: 5,5 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Maximális feszültség: 690 V
    • Vezérlő tápfeszültség: 24 V-os változatok elérhetők
    • Motorvédelem: Termisztoros motorvédelem a 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egységben
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében.
    • Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és túlterhelés elleni védelemhez.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer.