Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 5.5KW 400V AC vez: 200-480VUC IP20 GT54442 - 3RW4024-1BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  5.5KW 400V AC vez: 200-480VUC IP20 GT54442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209691568

Sonepar cikkszám

GT54442

Gyártói cikkszám

3RW4024-1BB04

Gyártói típuskód

3RW4024-1BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

12.5 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

3 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

5.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S0 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Csavaros kapcsok

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 12,5 A
    • Teljesítmény: 5,5 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csatlakozók: Csavaros és rugós
    • Maximális tápegység: 690 V-ig
    • Védelmi funkciók: Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
    • Opcionális: Linkmodul és ventilátor

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás és áramcsúcsok csökkentése a tápfeszültség ingadozások megelőzése érdekében.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében.
    • Gyors és egyszerű hibaeltávolítás távoli helyről.
    • Világszerte engedélyezett, beleértve a veszélyes területeken való alkalmazást is.
    • Moduláris rendszer, amely egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldásokat kínál.