Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 55KW 400VAC 106A 200-480VAC, 24V AC/DC IP00 GT64477 - 3RW4047-1TB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  55KW 400VAC 106A 200-480VAC, 24V AC/DC IP00 GT64477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209693319

Sonepar cikkszám

GT64477

Gyártói cikkszám

3RW4047-1TB04

Gyártói típuskód

3RW4047-1TB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

106 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

30 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

55 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S3 106 A

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 55 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csatlakozók: Csavarkapcsok
    • Motorvédelem: Termisztoros
    • Maximális feszültség: 690 V-ig
    • Vezérlő tápfeszültségek: Széles választék
    • Engedélyek: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a táphálózat terhelését és a hajtás mechanikai terhelését.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében és alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben.
    • Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és a túlterhelés elleni védelemhez.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében.