Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 75kW 143A SN110000 - 3RW5055-6AB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 75kW 143A SN110000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-250 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

345 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621060255

Sonepar cikkszám

SN110000

Gyártói cikkszám

3RW5055-6AB14

Gyártói típuskód

3RW5055-6AB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-250 V

Belső áthidaló:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

beállítható

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

143 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

37 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

75 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-250 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító 200-480 V 143 A, 110-250 V AC

    A SIRIUS 3RW50 Basic lágyindító egyszerű alkalmazásokhoz készült háromfázisú aszinkron motorok lágy indításához és leállításához.

    Technikai részletek:

    • Teljesítmény tartomány: 600 V-ig, 315 kW-ig
    • Vezérlő tápfeszültség: 24 V vagy 110-250 V
    • Csatlakozók: Csavaros és rugós csatlakozók
    • Analóg kimenet: Különböző készülékverziók
    • Kommunikációs modulok: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI modulok: Különféle elérhetőség a kapcsolószekrény ajtajába
    • Védelmi funkciók: Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
    • Soft Torque funkció: Finom indítás
    • Integrált távoli visszaállítás: Hibák gyors törlése távoli helyről
    • Engedélyezés: Világszerte, beleértve az ATEX és IEC Ex alkalmazásokat

    Ügyfél előnyök:

    • Áramcsúcsok csökkentése indításkor
    • Tápfeszültség ingadozások megelőzése
    • A táphálózat terhelésének csökkentése
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz képest
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás
    • Rendkívül egyszerű kezelhetőség
    • Alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben
    • Rugalmas alkalmazás a különböző igényekhez