Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító SIRIUS 200-480V 171A SN140183 - 3RW5056-2AB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító SIRIUS 200-480V 171A SN140183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

345 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621060316

Sonepar cikkszám

SN140183

Gyártói cikkszám

3RW5056-2AB04

Gyártói típuskód

3RW5056-2AB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

beállítható

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

171 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

45 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

90 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

SIRIUS lágyindító 200-480 V 171 A, 24 V AC/DC Rugóterhelésű sorkapcsok Analóg kimenet Lágyindító SIRIUS 3RW50 Basic Teljesítmény egyszerű alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágy indításához és leállításához. Lágyindítás, áramcsúcsok csökkentése