Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító SIRIUS 200-480V 470A 110-250 VAC SN116417 - 3RW5076-6AB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító SIRIUS 200-480V 470A 110-250 VAC SN116417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-250 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621061214

Sonepar cikkszám

SN116417

Gyártói cikkszám

3RW5076-6AB14

Gyártói típuskód

3RW5076-6AB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-250 V

Belső áthidaló:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

beállítható

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

470 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

132 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

250 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-250 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító 200-480 V 470 A, 110-250 V AC

    A SIRIUS 3RW50 Basic lágyindító a háromfázisú aszinkron motorok lágy indításához és leállításához készült, csökkentve a tápfeszültség ingadozásokat és a mechanikai terhelést.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény tartomány: 600 V-ig, 315 kW-ig
    • Vezérlő tápfeszültség: 24 V vagy 110-250 V
    • Csavaros és rugós csatlakozók
    • Analóg kimenet és termisztoros motorvédelem
    • Opcionális kommunikációs modulok: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében
    • Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és túlterhelés ellen
    • HMI modulok a kapcsolószekrény ajtajába

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás és áramcsúcsok csökkentése
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz képest
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás
    • Egyszerű kezelhetőség
    • Gyors és egyszerű hibaeltávolítás távoli helyről
    • Világszerte engedélyezett alkalmazásokhoz
    • Rugalmas megoldás a különböző feladatokhoz