SIEMENS - Lágyindító SiRIUS 250kW/400kW 200-460VAC IP00 SN094786 - 3RW4447-6BC44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 200-460 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094786
Gyártói cikkszám
3RW4447-6BC44
Gyártói típuskód
3RW4447-6BC44
Névleges feszültség Ue:
200-460 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Védettség (IP):
IP00
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
432 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
132 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
250 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
250 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
400 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen