Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LÁGYINDÍTÓ T55 300-5500W SX034473 - 5TT3440

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LÁGYINDÍTÓ T55 300-5500W SX034473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Belső áthidaló - Nem

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034473

Gyártói cikkszám

5TT3440

Gyártói típuskód

5TT3440

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Belső áthidaló:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

-99999 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

-99999 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

5.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

55 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Lágyindító berendezés 400 V AC 300-5500W 3PH Teljes mélység 55 mm Lágyindító berendezés SENTRON .