SIEMENS - Lakáselosztó 12mod sülly átl ajtóval IP40 GT77871 - 8GB5512-0YN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77871
Gyártói cikkszám
8GB5512-0YN
Gyártói típuskód
8GB5512-0YN
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
270 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
65 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod sülly átl ajtóval