SIEMENS - Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval IP40 GT77875 - 8GB5524-0PA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77875
Gyártói cikkszám
8GB5524-0PA
Gyártói típuskód
8GB5524-0PA
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
280 mm
Magasság:
350 mm
Beépítési mélység:
77 mm
Mélység:
100 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval