SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 260x298x140mm, szürke(RAL7035), IP65 GT66888 - 8GB1371-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869220864
Sonepar cikkszám
GT66888
Gyártói cikkszám
8GB1371-2
Gyártói típuskód
8GB1371-2
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
298 mm
Magasság:
260 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
298 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
140 mm
Beépítési magasság:
260 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
- Védettségi fokozat: IP65
- Szint: 1
- Teljesítmény: 12 MW
- Sorkapocsléc: Nélkül
- Magas szintű védelem a külső behatások ellen.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Ideális megoldás ipari környezetekhez.
Simbox Univerzális WP Fali elosztótábla FM, IP65 1-szintű, 12 MW, sorkapocsléc nélkül
A SIMBOX Univerzális WP Fali elosztótábla FM egy megbízható és tartós megoldás, amely IP65 védettséggel rendelkezik, és ideális ipari alkalmazásokhoz.