SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, 285x410x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SX035641 - 8GB1371-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - egyéb
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035641
Gyártói cikkszám
8GB1371-3
Gyártói típuskód
8GB1371-3
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
egyéb
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
410 mm
Magasság:
285 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
410 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
140 mm
Beépítési magasság:
285 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
- Védettség: IP65
- Szintek száma: 1
- Teljesítmény: 18 MW
- Sorkapocsléc: Nincs
- Könnyű telepítés és karbantartás a sorkapocsléc hiánya miatt.
- Magas védettség, amely lehetővé teszi a kültéri használatot is.
- Optimális teljesítmény biztosítása különböző alkalmazásokhoz.
Simbox Univerzális WP Fali elosztótábla FM
A SIMBOX Univerzális WP Fali elosztótábla FM egy IP65 védettségű, 1-szintű elosztótábla, amely 18 MW teljesítményre képes, sorkapocsléc nélkül.