SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (28mod, 2x12), ajtó nélkül, műanyag, 375x305x99mm, fehér(RAL9010), IP30 SX035677 - 8GB5024-0KM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - egyéb
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035677
Gyártói cikkszám
8GB5024-0KM
Gyártói típuskód
8GB5024-0KM
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
egyéb
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
305 mm
Magasság:
375 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
305 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
99 mm
Beépítési magasság:
375 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
- Felületre szerelhető kivitel
- Ajtó nélküli design
- 2 szintes felépítés
- Teljesítmény: 2x 12 MW (14 MW)
- Biztonsági osztály: 2
- Könnyű telepítés a felületre szerelhető kialakításnak köszönhetően
- Rugalmasság az ajtó nélküli megoldás révén
- Magas teljesítmény a 2x 12 MW (14 MW) kapacitásnak köszönhetően
- Megfelel a szigorú biztonsági követelményeknek
Simbox xl felületre szerelhető, ajtó nélkül 2 szintes 2x 12 mw (14 mw) biztonsági osztály 2
A SIMBOX XL egy felületre szerelhető, ajtó nélküli, 2 szintes megoldás, amely 2x 12 MW (14 MW) teljesítményt kínál, és megfelel a 2-es biztonsági osztálynak.