SIEMENS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, 420x298x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SX035642 - 8GB1372-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - egyéb
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035642
Gyártói cikkszám
8GB1372-2
Gyártói típuskód
8GB1372-2
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
egyéb
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
298 mm
Magasság:
420 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
298 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
140 mm
Beépítési magasság:
420 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
- IP65 védettség
- 2-szintű elosztás
- Teljesítmény: 24 MW
- Sorkapocsléc nélkül
- Magas szintű védelem a külső behatások ellen
- Rugalmas telepítési lehetőségek
- Hatékony energiaelosztás
- Könnyű karbantartás és hozzáférhetőség
Simbox univerzális wp fali elosztótábla fm, ip65 2-szintű, 24 mw, sorkapocsléc nélkül
A SIMBOX univerzális WP fali elosztótábla fő célja, hogy megbízható és védett elektromos elosztást biztosítson különböző környezetekben.